S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M)

S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M) - SMC
ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
消費電力(W)
最高使用圧力(MPa)
適合チューブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42542648S070M-SDC-32(32) ポート接続: バーブ継手(C) プラグリード0.50.5Φ3.18/Φ2
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542657S070M-SAC-32(32) ポート接続: バーブ継手(C) プラグリード0.350.1Φ3.18/Φ2
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542666S070M-6AC-32(32) ポート接続: バーブ継手(C) プラグリード0.350.1Φ3.18/Φ2
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542675S070M-6CC-40(40) ポート接続: バーブ継手(C) プラグリード0.50.3Φ4/Φ2.5
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542684S070M-6AC-40(40) ポート接続: バーブ継手(C) プラグリード0.350.1Φ4/Φ2.5
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542693S070M-5EC-40(40) ポート接続: バーブ継手(C) プラグリード0.1(省電力回路付)0.1Φ4/Φ2.5
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542702S070M-5EC-32(32) ポート接続: バーブ継手(C) プラグリード0.1(省電力回路付)0.1Φ3.18/Φ2
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542718S070M-5FC-32(32) ポート接続: バーブ継手(C) プラグリード0.1(省電力回路付)0.3Φ3.18/Φ2
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211678S070M-5AG-32(32) ポート接続: バーブ継手(G) グロメット0.350.1Φ3.18/Φ2
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211687S070M-5CG-32(32) ポート接続: バーブ継手(G) グロメット0.50.3Φ3.18/Φ2
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211696S070M-5FCO-40(40) ポート接続: バーブ継手(CO) プラグリード0.1(省電力回路付)0.3Φ4/Φ2.5
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211705S070M-6AG-32(32) ポート接続: バーブ継手(G) グロメット0.350.1Φ3.18/Φ2
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211714S070M-6CG-40(40) ポート接続: バーブ継手(G) グロメット0.50.3Φ4/Φ2.5
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211723S070M-6DCO-32(32) ポート接続: バーブ継手(CO) プラグリード0.50.5Φ3.18/Φ2
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211732S070M-SAG-40(40) ポート接続: バーブ継手(G) グロメット0.350.1Φ4/Φ2.5
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211748S070M-SCG-32(32) ポート接続: バーブ継手(G) グロメット0.50.3Φ3.18/Φ2
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211757S070M-SCG-40(40) ポート接続: バーブ継手(G) グロメット0.50.3Φ4/Φ2.5
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする