SMC
S Series(S0712)
電圧(V)
(5)DC24
切換方式
(1)2位置シングル
使用流体
空気
ファンクション
(-)標準タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ポート接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42542727
S0712-5G-C2
CADデータダウンロード
(G)グロメット
【P・E/A・B】(C2)o2用ワンタッチ管継手
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
42542736
S0712-5G-C4
CADデータダウンロード
(G)グロメット
【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42542745
S0712-5MO-C2
CADデータダウンロード
(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)
【P・E/A・B】(C2)o2用ワンタッチ管継手
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42542754
S0712-5MO-C4
CADデータダウンロード
(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)
【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
42542763
S0712-5MO-N1
CADデータダウンロード
(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)
【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
42542772
S0712-5M-C2
CADデータダウンロード
(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)
【P・E/A・B】(C2)o2用ワンタッチ管継手
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42542788
S0712-5M-C4
CADデータダウンロード
(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)
【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
¥
6,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください