SMC
S Series(S0716)
切換方式
(1)2位置シングル
使用流体
空気
ファンクション
(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
ポート接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42542806
S0716-5G-C4
CADデータダウンロード
(5)DC24
(G)グロメット
【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42542815
S0716-5MO-C4
CADデータダウンロード
(5)DC24
(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)
【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542824
S0716-5M-C4
CADデータダウンロード
(5)DC24
(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)
【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42542833
S0716-6M-C4
CADデータダウンロード
(6)DC12
(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)
【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542842
S0716-5M-C2
CADデータダウンロード
(5)DC24
(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)
【P・E/A・B】(C2)o2用ワンタッチ管継手
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください