曜日別特売

S Series(S0716R)

S Series(S0716R) - SMCS Series(S0716R) - SMC
電圧(V)(5)DC24切換方式(1)2位置シングルリード線取出方法(G)グロメット使用流体空気ファンクション(R)外部パイロット仕様ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42542858S0716R-5G-C4
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする