曜日別特売

S Series(S0716S)

S Series(S0716S) - SMCS Series(S0716S) - SMCS Series(S0716S) - SMCS Series(S0716S) - SMCS Series(S0716S) - SMCS Series(S0716S) - SMCS Series(S0716S) - SMCS Series(S0716S) - SMC
切換方式(1)2位置シングル使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42542867S0716S-5G-C2(5)DC24(G)グロメット【P・E/A・B】(C2)o2用ワンタッチ管継手
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542876S0716S-5G-C4(5)DC24(G)グロメット【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
42542885S0716S-5G-N1(5)DC24(G)グロメット【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542894S0716S-5MO-C4(5)DC24(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
7,370
6,698
7,368(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
42542903S0716S-6M-C4(6)DC12(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
7,540
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542912S0716S-5M-C2(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)【P・E/A・B】(C2)o2用ワンタッチ管継手
7,540
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42542928S0716S-5M-C4(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
7,540
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする