SMC
S Series(S0722)
電圧(V)
(5)DC24
切換方式
(2)2位置ダブル
使用流体
空気
ファンクション
(-)標準タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ポート接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42542946
S0722-5G-C4
CADデータダウンロード
(G)グロメット
【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542955
S0722-5MO-C4
CADデータダウンロード
(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)
【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542964
S0722-5M-C2
CADデータダウンロード
(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)
【P・E/A・B】(C2)o2用ワンタッチ管継手
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542973
S0722-5M-C4
CADデータダウンロード
(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)
【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください