SMC
S Series(S0732)
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
電圧(V)
(5)DC24
使用流体
空気
ファンクション
(-)標準タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ポート接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42543068
S0732-5G-C4
CADデータダウンロード
(G)グロメット
【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42543077
S0732-5MO-N1
CADデータダウンロード
(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)
【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42543086
S0732-5M-C4
CADデータダウンロード
(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)
【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください