S Series(S0735)

S Series(S0735) - SMCS Series(S0735) - SMCS Series(S0735) - SMCS Series(S0735) - SMCS Series(S0735) - SMC
切換方式(3)3位置クローズドセンタ電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42543095S0735-5G(G)グロメット
7,870
7,198
7,918(税込)
当日出荷
42543104S0735-5MO(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)
8,420
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
42543113S0735-5M(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42543122S0735-5M-M5(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)
10,180
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする