S Series(S0736S)

S Series(S0736S) - SMCS Series(S0736S) - SMCS Series(S0736S) - SMC
切換方式(3)3位置クローズドセンタ電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42543156S0736S-5MO-C4(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
42543165S0736S-5M-C4(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)
10,780
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする