S Series(S07A6)

S Series(S07A6) - SMCS Series(S07A6) - SMCS Series(S07A6) - SMCS Series(S07A6) - SMC
電圧(V)(5)DC24切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42543217S07A6-5G-N1(G)グロメット【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42543226S07A6-5MO-C4(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42543235S07A6-5M-C4(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする