S Series(S07A6S)

S Series(S07A6S) - SMCS Series(S07A6S) - SMCS Series(S07A6S) - SMCS Series(S07A6S) - SMCS Series(S07A6S) - SMC
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42543244S07A6S-5G-C4(G)グロメット【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42543253S07A6S-5MO-C4(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
42543262S07A6S-5MO-N1(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42543278S07A6S-5M-C4(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする