S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07B5)

S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07B5) - SMC
ポート数5電圧(V)(5) DC24切換方式(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)リード線取出方法(G) グロメットプレート(M5) サブプレート付ファンクション(-) 標準タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42543296S07B5-5G-M5
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする