曜日別特売

パイロット弁アッセンブリ

パイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMC
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
CE-対応品
適合機種
リード線取出方法
マニュアル
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42549002SF4-3YA-19-パイロット集中排気DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)ノンロックプッシュ式(突出形)-
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549018SF4-3YA-16-パイロット個別排気DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)ノンロックプッシュ式(突出形)-
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549027SF4-3YA-60--DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタ付)-ノンロックプッシュ式A形(突出形)
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549036SF4-3YA-22-パイロット集中排気DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)ノンロックプッシュ式(突出形)-
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549045SF4-3YA-21-パイロット個別排気DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)ノンロックプッシュ式(突出形)-
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549054SF4-3YA-20--DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)ノンロックプッシュ式(突出形)-
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549063SF4-3YA-17-パイロット集中排気DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)ノンロックプッシュ式(突出形)-
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549072SF4-3YA-15-パイロット個別排気DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)ノンロックプッシュ式(突出形)-
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549088SF4-3YA-14-パイロット個別排気DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)ノンロックプッシュ式(突出形)-
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549097SF4-3YA-13-パイロット集中排気DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)ノンロックプッシュ式(突出形)-
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549106SF4-3YA-12-パイロット個別排気DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)ノンロックプッシュ式(突出形)-
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549115SF4-3YA-18-パイロット集中排気DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)ノンロックプッシュ式(突出形)-
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549124SF4-3YA-60-QCE対応品-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタ付)-ノンロックプッシュ式A形(突出形)
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする