| 42549788 | SF4-3YOC-60 | - | - | AC110~120(50/60Hz) | DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタなし) | - | ロック式C形(レバー形) | | |
|
| 42549797 | SF4-3YOC-22 | - | パイロット集中排気 | AC110~120(50/60Hz) | DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし) | ロック式(レバー形) | - | | |
|
| 42549806 | SF4-3YOC-21 | - | パイロット個別排気 | AC110~120(50/60Hz) | DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし) | ロック式(レバー形) | - | | |
|
| 42549815 | SF4-3YOC-20 | - | - | AC110~120(50/60Hz) | DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし) | ロック式(レバー形) | - | | |
|
| 42549824 | SF4-3YOC-60-Q | CE対応品 | - | AC110~120(50/60Hz) | DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタなし) | - | ロック式C形(レバー形) | | |
|
| 42549833 | SF4-3YOC-80-R | - | - | - | - | - | - | | |
|
| 42549842 | SF4-3YOC-80-R-Q | - | - | - | - | - | - | | |
|