曜日別特売

S Series(SF4-3YOZ)

S Series(SF4-3YOZ) - SMCS Series(SF4-3YOZ) - SMCS Series(SF4-3YOZ) - SMCS Series(SF4-3YOZ) - SMCS Series(SF4-3YOZ) - SMCS Series(SF4-3YOZ) - SMCS Series(SF4-3YOZ) - SMCS Series(SF4-3YOZ) - SMC
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
CE-対応品
適合機種
コイル定格電圧(V)
マニュアル
手動操作方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42549858SF4-3YOZ-60--AC110~120(50/60Hz)-ノンロックプッシュ式DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタなし)
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549867SF4-3YOZ-22-パイロット集中排気AC110~120(50/60Hz)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549876SF4-3YOZ-14-パイロット個別排気AC110~120(50/60Hz)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549885SF4-3YOZ-21-パイロット個別排気AC110~120(50/60Hz)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549894SF4-3YOZ-19-パイロット集中排気AC110~120(50/60Hz)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549903SF4-3YOZ-20--AC110~120(50/60Hz)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549912SF4-3YOZ-17-パイロット集中排気AC110~120(50/60Hz)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549928SF4-3YOZ-15-パイロット個別排気AC110~120(50/60Hz)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549937SF4-3YOZ-13-パイロット集中排気AC110~120(50/60Hz)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549946SF4-3YOZ-12-パイロット個別排気AC110~120(50/60Hz)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549955SF4-3YOZ-16-パイロット個別排気AC110~120(50/60Hz)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549964SF4-3YOZ-18-パイロット集中排気AC110~120(50/60Hz)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549973SF4-3YOZ-60-QCE対応品-AC110~120(50/60Hz)-ノンロックプッシュ式DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタなし)
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549982SF4-3YOZ-80-R------
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549998SF4-3YOZ-80-R-Q------
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする