曜日別特売

S Series(SF4-3YZC)

S Series(SF4-3YZC) - SMCS Series(SF4-3YZC) - SMCS Series(SF4-3YZC) - SMCS Series(SF4-3YZC) - SMCS Series(SF4-3YZC) - SMCS Series(SF4-3YZC) - SMCS Series(SF4-3YZC) - SMCS Series(SF4-3YZC) - SMC
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
CE-対応品
適合機種
コイル定格電圧(V)
マニュアル
手動操作方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42567927SF4-3YZC-60--AC110~120(50/60Hz)-ロック式C形(レバー形)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタ付)
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
42567936SF4-3YZC-20--AC110~120(50/60Hz)ロック式(レバー形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
42567945SF4-3YZC-21-パイロット個別排気AC110~120(50/60Hz)ロック式(レバー形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
42567954SF4-3YZC-22-パイロット集中排気AC110~120(50/60Hz)ロック式(レバー形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
42567963SF4-3YZC-60-QCE対応品-AC110~120(50/60Hz)-ロック式C形(レバー形)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタ付)
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
42567972SF4-3YZC-80-R------
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
42567988SF4-3YZC-80-R-Q------
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする