| 42572425 | SF4-5YOZC-60 | - | - | DC24 | - | ロック式C形(レバー形) | DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタなし) | | |
|
| 42572434 | SF4-5YOZC-20 | - | - | DC24 | ロック式(レバー形) | - | DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし) | | |
|
| 42572443 | SF4-5YOZC-22 | - | パイロット集中排気 | DC24 | ロック式(レバー形) | - | DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし) | | |
|
| 42572452 | SF4-5YOZC-21 | - | パイロット個別排気 | DC24 | ロック式(レバー形) | - | DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし) | | |
|
| 42572468 | SF4-5YOZC-60-Q | CE対応品 | - | DC24 | - | ロック式C形(レバー形) | DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタなし) | | |
|
| 42572477 | SF4-5YOZC-80-R | - | - | - | - | - | - | | |
|
| 42572486 | SF4-5YOZC-80-R-Q | - | - | - | - | - | - | | |
|