曜日別特売

S Series(SF4-6YOZ)

S Series(SF4-6YOZ) - SMCS Series(SF4-6YOZ) - SMCS Series(SF4-6YOZ) - SMCS Series(SF4-6YOZ) - SMCS Series(SF4-6YOZ) - SMCS Series(SF4-6YOZ) - SMCS Series(SF4-6YOZ) - SMCS Series(SF4-6YOZ) - SMC
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
CE-対応品
適合機種
コイル定格電圧(V)
マニュアル
手動操作方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42574498SF4-6YOZ-60--DC12-ノンロックプッシュ式DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタなし)
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42574507SF4-6YOZ-15-パイロット個別排気DC12ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42574516SF4-6YOZ-19-パイロット集中排気DC12ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42574525SF4-6YOZ-12-パイロット個別排気DC12ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42574534SF4-6YOZ-14-パイロット個別排気DC12ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42574543SF4-6YOZ-16-パイロット個別排気DC12ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42574552SF4-6YOZ-17-パイロット集中排気DC12ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42574568SF4-6YOZ-22-パイロット集中排気DC12ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42574577SF4-6YOZ-20--DC12ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42574586SF4-6YOZ-13-パイロット集中排気DC12ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42574595SF4-6YOZ-21-パイロット個別排気DC12ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42574604SF4-6YOZ-18-パイロット集中排気DC12ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)-DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42574613SF4-6YOZ-60-QCE対応品-DC12-ノンロックプッシュ式DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタなし)
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
42574622SF4-6YOZ-80-R------
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
42574638SF4-6YOZ-80-R-Q------
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする