曜日別特売

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) - SMC
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)内容量1個
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42699466SGC221A-0510Y-6T(6) DC12(-) Rc(10) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
22,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699475SGC221A-05G10Y-5DO(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(10) 3/8(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし
22,110
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699484SGC221A-05G15Y-5D(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
22,170
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699493SGC221A-0515Y-2TS(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15) 1/2(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
22,330
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699502SGC221A-0515Y-2DS(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699518SGC221A-05N15Y-5DZ(5) DC24(N) NPT(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699527SGC221A-0515Y-4DZ(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699536SGC221A-05N15Y-2DZ(2) AC200 50/60Hz(N) NPT(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699545SGC221A-05G15Y-5D-M(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
22,940
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699554SGC221A-0510Y-5TD-B1(5) DC24(-) Rc(10) 3/8(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
23,320
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699563SGC221A-0515Y-5TS-B1(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
23,380
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699572SGC221A-0515Y-5DZ-M(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
23,490
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699588SGC221A-0515Y-5DS-B1(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699597SGC221A-0515Y-3DZ-B1(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
23,760
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699606SGC221A-05N10Y-5DZ-B1(5) DC24(N) NPT(10) 3/8(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
23,760
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699615SGC221A-0515Y-2DZ-B2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付
23,760
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699624SGC221A-05N10Y-3DZ-B1(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(N) NPT(10) 3/8(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
23,760
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699633SGC221A-0515Y-2TZ-B1(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15) 1/2(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
23,820
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699642SGC221A-0515Y-5D-B1-M(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699658SGC221A-0515Y-2DZD-B2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699667SGC221A-0510Y-5TZD-B1(5) DC24(-) Rc(10) 3/8(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
24,090
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699676SGC221A-0515Y-5WS(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし
24,310
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699685SGC221A-0515Y-1WS(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(15) 1/2(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし
24,310
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699694SGC221A-0510Y-5DZ-B2-M(5) DC24(-) Rc(10) 3/8(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付
24,530
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699703SGC221A-0515Y-5DZ-B2-M(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付
24,530
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699712SGC221A-0515Y-5DZ-B1-M(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
24,530
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699728SGC221A-1015Y-5T(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
24,810
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699737SGC221A-10N10Y-5T(5) DC24(N) NPT(10) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
24,810
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699746SGC221A-0515Y-5DZD-B1-M(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
24,810
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699755SGC221A-0515Y-5VZ(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(V) M12コネクタ (5ピン仕様)(-) ブラケットなし
24,810
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699764SGC221A-1610Y-5DO(5) DC24(-) Rc(10) 3/8(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし
24,920
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699773SGC221A-1010Y-1DO(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10) 3/8(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし
24,920
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699782SGC221A-10G15Y-5DO(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし
24,920
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699798SGC221A-10G15Y-4DO(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし
24,920
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699807SGC221A-16N10Y-4DO(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(N) NPT(10) 3/8(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし
24,920
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699816SGC221A-10G15Y-5D(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699825SGC221A-1610Y-5D(5) DC24(-) Rc(10) 3/8(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699834SGC221A-16G10Y-5D(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(10) 3/8(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699843SGC221A-16G15Y-5D(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699852SGC221A-1015Y-2DS(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
25,360
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699868SGC221A-1010Y-1DS(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10) 3/8(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
25,360
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699877SGC221A-10N10Y-5DZ(5) DC24(N) NPT(10) 3/8(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699886SGC221A-10G10Y-5DZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(10) 3/8(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699895SGC221A-16G15Y-5DZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42699904SGC221A-10N15Y-5DZ(5) DC24(N) NPT(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699913SGC221A-10G15Y-4DZ(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699922SGC221A-10G15Y-3DZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699938SGC221A-1615Y-3DZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699947SGC221A-1610Y-3DZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(-) Rc(10) 3/8(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42699956SGC221A-16G15Y-3DZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする