曜日別特売

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC222B)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC222B) - SMC
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42702537SGC222B-10G15Y-5DO(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし
23,380
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702546SGC222B-0515Y-5DO(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし
23,380
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702555SGC222B-0515Y-5D(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
23,430
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702564SGC222B-1010Y-1TS(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702573SGC222B-0515Y-5DZ(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702582SGC222B-1015Y-5TZ(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702598SGC222B-1010Y-1TZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702607SGC222B-0515Y-5DO-B1(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(B1) ブラケット左側取付
24,420
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702616SGC222B-10G15Y-5D-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
24,480
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702625SGC222B-1010Y-1TS-B1(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10) 3/8(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
24,640
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702634SGC222B-1015Y-5DZ-B1(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
25,030
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702643SGC222B-16G10Y-5D(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(10) 3/8(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
26,240
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702652SGC222B-1610Y-2DZ-B2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(10) 3/8(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付
27,830
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702668SGC222B-10G10Y-4DZ-B(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(10) 3/8(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
30,580
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする