曜日別特売

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A) - SMC
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42702677SGC321A-0520Y-2DO(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし(-) None
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702686SGC321A-05G20Y-5DO(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし(-) None
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702695SGC321A-05G20Y-5D(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(-) None
25,580
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702704SGC321A-0520Y-5DS(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付
25,960
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702713SGC321A-0520Y-2DS(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付
25,960
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702722SGC321A-0520Y-4DZ(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702738SGC321A-05N20Y-4DZ(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702747SGC321A-05G20Y-3DZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702756SGC321A-0520Y-4TZ(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,180
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702765SGC321A-0520Y-5DO-B1(5) DC24(-) Rc(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(B1) ブラケット左側取付(-) None
26,570
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702774SGC321A-05G20Y-5DZ-M(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702783SGC321A-0520Y-4DZ-B1(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702792SGC321A-0520Y-3DZ-B1(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702808SGC321A-0520Y-2DZ-B2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702817SGC321A-0520Y-4TZ-B2(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702826SGC321A-0520Y-5TZD-M(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702835SGC321A-0520Y-2TZ-B2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702844SGC321A-0520Y-1TZD-B1(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,500
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702853SGC321A-0520Y-5VZ(5) DC24(-) Rc(V) M12コネクタ (5ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,220
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702862SGC321A-0520Y-3WZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(-) Rc(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,220
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702878SGC321A-0520Y-2WZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,220
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702887SGC321A-10G20Y-4DO(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし(-) None
28,330
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702896SGC321A-16G20Y-4DO(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし(-) None
28,330
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702905SGC321A-1620Y-5D(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(-) None
28,380
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702914SGC321A-1020Y-3DS(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付
28,770
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702923SGC321A-10G20Y-5DZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,930
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702932SGC321A-10G20Y-4DZ(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,930
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702948SGC321A-10G20Y-3DZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,930
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702957SGC321A-16G20Y-5DZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,930
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702966SGC321A-1020Y-4DZ(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,930
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702975SGC321A-10G20Y-5TZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702984SGC321A-10N20Y-5TZ(5) DC24(N) NPT(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
42702993SGC321A-1620Y-4TZ(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703002SGC321A-16G20Y-5TZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703018SGC321A-0520Y-5WZ-M(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703027SGC321A-10G20Y-5DO-M(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし(-) None
29,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703036SGC321A-10G20Y-5DZD(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,210
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703045SGC321A-10G20Y-5TZD(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,260
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703054SGC321A-0520Y-5VZ-B1(5) DC24(-) Rc(V) M12コネクタ (5ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,260
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703063SGC321A-05G20Y-5VZ-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(V) M12コネクタ (5ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,260
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703072SGC321A-16G20Y-5DO-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(B1) ブラケット左側取付(-) None
29,370
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703088SGC321A-10N20Y-5D-B2(5) DC24(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付(-) None
29,430
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703097SGC321A-1020Y-5W(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(-) None
29,650
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703106SGC321A-1620Y-3DZ-M(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,700
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703115SGC321A-16G20Y-5DZ-M(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,700
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703124SGC321A-10G20Y-5DZ-M(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,700
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703133SGC321A-10N20Y-5TZ-M(5) DC24(N) NPT(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,760
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703142SGC321A-1020Y-5TZ-M(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,760
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703158SGC321A-16G20Y-4DS-B1(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(S) サージ電圧保護回路付
29,810
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42703167SGC321A-1020Y-5DS-B1(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(S) サージ電圧保護回路付
29,810
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする