曜日別特売

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B) - SMC
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42703526SGC321B-05G20Y-5DO(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし(-) None
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42703535SGC321B-05G20Y-3DZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,500
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703544SGC321B-05N20Y-3DZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,500
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703553SGC321B-05G20Y-5DZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,500
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703562SGC321B-0520Y-5DZD(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,780
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703578SGC321B-0520Y-5DO-B1(5) DC24(-) Rc(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(B1) ブラケット左側取付(-) None
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42703587SGC321B-0520Y-5DO-B2(5) DC24(-) Rc(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(B2) ブラケット右側取付(-) None
27,940
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703596SGC321B-05G20Y-5W(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(-) None
28,220
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703605SGC321B-0520Y-1DZ-B2(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,550
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703614SGC321B-0520Y-5DZD-B1(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,820
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703623SGC321B-10G20Y-5DO(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし(-) None
29,700
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703632SGC321B-16G20Y-5DO(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし(-) None
29,700
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703648SGC321B-16T20Y-1DO(1) AC100 50/60Hz(T) NPTF(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし(-) None
29,700
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703657SGC321B-10G20Y-5D(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(-) None
29,760
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703666SGC321B-10G20Y-5DD(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(-) None
30,030
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703675SGC321B-10G20Y-5DZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
30,310
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703684SGC321B-10N20Y-5DZ(5) DC24(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
30,310
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703693SGC321B-10G20Y-4DZ(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
30,310
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703702SGC321B-10G20Y-3DZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
30,310
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703718SGC321B-16G20Y-5DZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
30,310
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703727SGC321B-1020Y-3TZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
30,360
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703736SGC321B-1020Y-5D-M(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(-) None
30,530
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703745SGC321B-0520Y-5VZ-B2(5) DC24(-) Rc(V) M12コネクタ (5ピン仕様)(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
30,640
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703754SGC321B-0520Y-5WZ-B1(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
30,640
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703763SGC321B-05G20Y-5WZ-B2(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
30,640
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703772SGC321B-05G20Y-5VZ-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(V) M12コネクタ (5ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
30,640
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703788SGC321B-0520Y-5WZ-B2(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
30,640
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703797SGC321B-16G20Y-3DO-B1(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(B1) ブラケット左側取付(-) None
30,750
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703806SGC321B-1020Y-5DO-B2(5) DC24(-) Rc(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(B2) ブラケット右側取付(-) None
30,750
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703815SGC321B-16G20Y-5DO-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(B1) ブラケット左側取付(-) None
30,750
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703824SGC321B-10G20Y-5W(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(-) None
31,020
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703833SGC321B-16G20Y-5DZ-M(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
31,080
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703842SGC321B-10G20Y-5DZ-M(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
31,080
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703858SGC321B-16T20Y-5DZ-M(5) DC24(T) NPTF(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
31,080
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703867SGC321B-1020Y-5DS-B1(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(S) サージ電圧保護回路付
31,190
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703876SGC321B-1020Y-5TZ-B2(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
31,410
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703885SGC321B-1020Y-3TZ-B1(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
31,410
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703894SGC321B-1020Y-5DZD-B1(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
31,630
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703903SGC321B-16N20Y-5DZ-B1-M(5) DC24(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
32,120
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703912SGC321B-16N20Y-5WZ(5) DC24(N) NPT(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
32,400
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703928SGC321B-16G20Y-5WZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
32,400
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703937SGC321B-10G20Y-5WZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
32,400
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703946SGC321B-05G20Y-5DZ-GLS(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
32,510
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703955SGC321B-16G20Y-5WZ-M(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
33,170
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703964SGC321B-10G20Y-5WZ-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
33,440
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703973SGC321B-0520Y-5DO-B(5) DC24(-) Rc(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし(-) None
33,500
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703982SGC321B-0520Y-2DZ-A(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
34,100
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
42703998SGC321B-0520Y-5DZ-BM(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
34,430
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
42704007SGC321B-10G20Y-5DZ-BZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
38,230
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
42704016SGC321B-10G20Y-5WZ-B(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
39,000
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする