曜日別特売

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC322A)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC322A) - SMC
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42704025SGC322A-10G20Y-5D(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(-) None
25,580
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704034SGC322A-0520Y-5D(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(-) None
25,580
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704043SGC322A-05G20Y-5DZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704052SGC322A-1020Y-2DZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704068SGC322A-1020Y-2TZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,180
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704077SGC322A-10G20Y-5TZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,180
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704086SGC322A-0520Y-5T-B1(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(-) None
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704095SGC322A-0520Y-5DZ-B2(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704104SGC322A-1020Y-2TZ-B1(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704113SGC322A-1020Y-2TZ-B2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704122SGC322A-16G20Y-5DZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,930
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704138SGC322A-16G20Y-4DS-B1(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(S) サージ電圧保護回路付
29,810
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704147SGC322A-16T20Y-5DO-B1-M(5) DC24(T) NPTF(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(B1) ブラケット左側取付(-) None
30,140
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704156SGC322A-1020Y-2TZ-B(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
32,780
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704165SGC322A-1020Y-2TZ-B2-B(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
33,830
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42704174SGC322A-1020Y-2TZ-B1-B(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
33,830
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする