曜日別特売

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B) - SMC
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42705242SGC421B-0525Y-5DO(5) DC24(-) Rc(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし(-) None
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42705258SGC421B-0525Y-5DO-B1(5) DC24(-) Rc(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(B1) ブラケット左側取付(-) None
31,460
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705267SGC421B-0525Y-5DO-B2(5) DC24(-) Rc(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(B2) ブラケット右側取付(-) None
31,460
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705276SGC421B-10G25Y-5DO(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ブラケットなし(-) None
33,990
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705285SGC421B-1625Y-5D(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(-) None
34,050
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705294SGC421B-0525Y-2WZ-B1(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705303SGC421B-05G25Y-5VZ-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(V) M12コネクタ (5ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705312SGC421B-1025Y-5DS(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付
34,430
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705328SGC421B-1025Y-1DS(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付
34,430
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705337SGC421B-10N25Y-5DZ(5) DC24(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
34,600
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705346SGC421B-10G25Y-4DZ(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
34,600
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705355SGC421B-10G25Y-3DZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
34,600
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705364SGC421B-10G25Y-5DZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
34,600
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705373SGC421B-1025Y-2TZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
34,650
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705382SGC421B-0525Y-5WZ-B2-M(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
34,930
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705398SGC421B-1625Y-5D-B1(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(-) None
35,090
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705407SGC421B-10G25Y-5W(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(-) None
35,310
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705416SGC421B-16T25Y-5DZ-M(5) DC24(T) NPTF(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
35,370
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705425SGC421B-10G25Y-5DZ-M(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
35,370
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705434SGC421B-10G25Y-4DZ-M(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
35,370
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705443SGC421B-1025Y-3TZ-M(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
35,420
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705452SGC421B-1025Y-1DS-B1(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(S) サージ電圧保護回路付
35,480
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705468SGC421B-1625Y-5TZ-B1(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
35,700
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705477SGC421B-0525Y-5DZ-GLS(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
36,030
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705486SGC421B-1025Y-5WS(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付
36,190
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705495SGC421B-10G25Y-5DZ-B2-M(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
36,410
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705504SGC421B-16G25Y-5WZ-M(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
37,460
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705513SGC421B-10G25Y-5WZ-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
37,730
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705522SGC421B-05G25Y-5DZ-EL(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
40,260
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705538SGC421B-0525Y-5DZ-GL(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
40,260
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705547SGC421B-1625Y-5DZ-B(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
41,200
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705556SGC421B-0525Y-1TZ-B1-EL(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
41,360
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705565SGC421B-1025Y-5DZ-G(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
43,180
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705574SGC421B-10G25Y-5WZ-B(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
43,290
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする