曜日別特売

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC422A)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC422A) - SMC
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42705583SGC422A-0525Y-5TS(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付
29,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705592SGC422A-0525Y-3DZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,480
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705608SGC422A-1025Y-3TZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,540
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705617SGC422A-10G25Y-5DZ-M(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705626SGC422A-1025Y-5DZ-M(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705635SGC422A-0525Y-5DZ-B1(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705644SGC422A-1025Y-5WZ(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
31,570
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705653SGC422A-10G25Y-5WZ-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
32,620
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705662SGC422A-05G25Y-5WZ-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
32,620
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705678SGC422A-16G25Y-5DZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
33,060
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705687SGC422A-1625Y-1TZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
33,110
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705696SGC422A-16G25Y-5DZD(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
33,330
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705705SGC422A-1625Y-5DZD-M(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
34,100
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705714SGC422A-1025Y-3DZ-CZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
37,290
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705723SGC422A-1025Y-5TZ-G(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
38,120
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705732SGC422A-0525Y-5TZ-B1-G(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
39,160
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705748SGC422A-16G25Y-5DZD-AL(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
40,590
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
42705757SGC422A-1625Y-5DZ-B1-GL(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
43,340
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする