SMC
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC522A)
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(32) 1 1/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(5) SGC500
材質(シール)
(A) NBR
使用流体
クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(2) ノーマルオープン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42706152
SGC522A-1032H-5DZ
CADデータダウンロード
(5) DC24
¥
52,140
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706168
SGC522A-0532Y-1DZ
CADデータダウンロード
(1) AC100 50/60Hz
¥
52,310
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください