SGC - 外部パイロット電磁形(SGC721A)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC721A) - SMC
ねじの種類(-) Rc接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
圧力範囲(MPa)
搭載パイロット弁
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42706493SGC721A-0550H-5DZ(5) DC24(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(05) 0~0.5(H) 1.8Wタイプ (VO307)
68,920
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706502SGC721A-0550Y-5DZ(5) DC24(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(05) 0~0.5(Y) 0.35Wタイプ (V116)
69,080
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706518SGC721A-0550Y-1TZ(1) AC100 50/60Hz(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(05) 0~0.5(Y) 0.35Wタイプ (V116)
69,140
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706527SGC721A-0550Y-5TZ(5) DC24(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(05) 0~0.5(Y) 0.35Wタイプ (V116)
69,140
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706536SGC721A-0550Y-5WZ(5) DC24(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(05) 0~0.5(Y) 0.35Wタイプ (V116)
71,170
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706545SGC721A-0550H-5VZ(5) DC24(V) M12コネクタ (5ピン仕様)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(05) 0~0.5(H) 1.8Wタイプ (VO307)
72,550
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706554SGC721A-0550H-5WZ(5) DC24(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(05) 0~0.5(H) 1.8Wタイプ (VO307)
72,550
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706563SGC721A-1050H-5DO(5) DC24(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) None(10) 0~1(H) 1.8Wタイプ (VO307)
78,650
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706572SGC721A-1050H-5DZ(5) DC24(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(10) 0~1(H) 1.8Wタイプ (VO307)
79,530
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706588SGC721A-1050H-1DZ(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(10) 0~1(H) 1.8Wタイプ (VO307)
79,530
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706597SGC721A-1050H-2DZ(2) AC200 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(10) 0~1(H) 1.8Wタイプ (VO307)
79,530
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706606SGC721A-1050H-3DZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(10) 0~1(H) 1.8Wタイプ (VO307)
79,530
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706615SGC721A-1050Y-5DZ(5) DC24(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(10) 0~1(Y) 0.35Wタイプ (V116)
79,700
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706624SGC721A-1050Y-5TZ(5) DC24(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(10) 0~1(Y) 0.35Wタイプ (V116)
79,750
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706633SGC721A-1050Y-5WZ(5) DC24(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(10) 0~1(Y) 0.35Wタイプ (V116)
81,790
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706642SGC721A-1050H-5VZ(5) DC24(V) M12コネクタ (5ピン仕様)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(10) 0~1(H) 1.8Wタイプ (VO307)
83,160
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする