SGC - 外部パイロット電磁形(SGC721B)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC721B) - SMC
接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rc使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
圧力範囲(MPa)
搭載パイロット弁
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42706658SGC721B-0550H-1DZ(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(05) 0~0.5(H) 1.8Wタイプ (VO307)
71,670
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706667SGC721B-0550Y-5DZ(5) DC24(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(05) 0~0.5(Y) 0.35Wタイプ (V116)
71,830
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706676SGC721B-0550Y-5WZ(5) DC24(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(05) 0~0.5(Y) 0.35Wタイプ (V116)
73,920
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706685SGC721B-1050Y-5D(5) DC24(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) None(10) 0~1(Y) 0.35Wタイプ (V116)
81,900
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706694SGC721B-1050Y-5DZ(5) DC24(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(10) 0~1(Y) 0.35Wタイプ (V116)
82,450
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする