曜日別特売

SGCA - エアオペレート形(SGCA222B)

SGCA - エアオペレート形(SGCA222B) - SMC
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(2) ノーマルオープン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ブラケット
圧力範囲(MPa)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42707367SGCA222B-10G15(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(-) ブラケットなし(10) 0~1(-) オートスイッチなし (磁石なし)
15,350
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42707376SGCA222B-10N15(N) NPT(15) 1/2(-) ブラケットなし(10) 0~1(-) オートスイッチなし (磁石なし)
15,350
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42707385SGCA222B-0510-M(-) Rc(10) 3/8(-) ブラケットなし(05) 0~0.5(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)
16,120
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
42707394SGCA222B-1610(-) Rc(10) 3/8(-) ブラケットなし(16) 0~1.6(-) オートスイッチなし (磁石なし)
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
42707403SGCA222B-1610-B1(-) Rc(10) 3/8(B1) ブラケット左側取付(16) 0~1.6(-) オートスイッチなし (磁石なし)
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
42707412SGCA222B-0515-B1-CS(-) Rc(15) 1/2(B1) ブラケット左側取付(05) 0~0.5(C) D-M9B
19,970
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
42707428SGCA222B-0515-B2-CS(-) Rc(15) 1/2(B2) ブラケット右側取付(05) 0~0.5(C) D-M9B
19,970
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
42707437SGCA222B-1015-B1-CM(-) Rc(15) 1/2(B1) ブラケット左側取付(10) 0~1(C) D-M9B
23,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする