SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221A)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221A) - SMC
シリーズ(2) SGH200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42709336SGH221A-70G15Y-5DO2(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) ブラケットなし
57,640
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709345SGH221A-70G15Y-6DO2(6) DC12(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) ブラケットなし
57,640
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709354SGH221A-7015Y-1TS2ポート(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
57,860
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709363SGH221A-70G15Y-5DS2ポート(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709372SGH221A-7015Y-2DZ2(2) AC200 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709388SGH221A-70N15Y-5DZ2ポート(5) DC24(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709397SGH221A-70G15Y-5DZ2(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709406SGH221A-7015Y-3DZ-A2ポート(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
58,580
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709415SGH221A-7015Y-5DZ-B2(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
58,580
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709424SGH221A-7015Y-1DZ-B2(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
58,580
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709433SGH221A-70N15Y-5DO-B12(5) DC24(N) NPT(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(B1) ブラケット左側取付
60,170
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709442SGH221A-70G15Y-6DO-B12(6) DC12(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(B1) ブラケット左側取付
60,170
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709458SGH221A-7015Y-5DO-B12ポート(5) DC24(-) Rc(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(B1) ブラケット左側取付
60,170
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709467SGH221A-70N15Y-5WZ2(5) DC24(N) NPT(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(-) ブラケットなし
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709476SGH221A-70G15Y-5VZ2(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(V) M12コネクタ(5ピン仕様)(-) ブラケットなし
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709485SGH221A-7015Y-1TS-B12ポート(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
60,390
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709494SGH221A-7015Y-5DD-B12(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
60,500
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709503SGH221A-70G15Y-5DZ-B12(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709512SGH221A-7015Y-1DZ-B12(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709528SGH221A-7015Y-5DZ-B22(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709537SGH221A-70G15Y-5TZ-B12(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
60,830
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709546SGH221A-7015Y-3TZ-B12(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
60,830
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする