曜日別特売

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH230A)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH230A) - SMC
ポート数3シリーズ(2) SGH200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42709862SGH230A-7015Y-5T(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(-) なし
64,300
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709878SGH230A-30G15Y-5DO(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) ブラケットなし(-) なし
64,410
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709887SGH230A-7015Y-5D(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(-) なし
64,460
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709896SGH230A-30G15Y-5D(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(-) なし
64,460
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709905SGH230A-70G15Y-5D(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(-) なし
64,460
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709914SGH230A-3015Y-2TS(2) AC200 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付
64,630
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709923SGH230A-30G15Y-5DS(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付
64,850
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709932SGH230A-30G15Y-5DZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
65,010
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709948SGH230A-70N15Y-3DZ(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
65,010
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709957SGH230A-7015Y-3DZ(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
65,010
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709966SGH230A-70G15Y-5DZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
65,010
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709975SGH230A-30N15Y-5DZ(5) DC24(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
65,010
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709984SGH230A-70N15Y-5DZ(5) DC24(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
65,010
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42709993SGH230A-3015Y-2DZ(2) AC200 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
65,010
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710002SGH230A-3015Y-2TZ(2) AC200 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
65,070
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710018SGH230A-70G15Y-5V(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(V) M12コネクタ(5ピン仕様)(-) ブラケットなし(-) なし
65,730
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710027SGH230A-3015Y-5T-B2(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(B2) ブラケット右側取付(-) なし
66,830
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710036SGH230A-7015Y-5DO-B1(5) DC24(-) Rc(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(B1) ブラケット左側取付(-) なし
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710045SGH230A-30G15Y-5D-B2(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付(-) なし
66,990
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710054SGH230A-7015Y-5D-B1(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(-) なし
66,990
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710063SGH230A-70G15Y-5WZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
67,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42710072SGH230A-70G15Y-5VZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(V) M12コネクタ(5ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
67,100
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710088SGH230A-3015Y-5TS-B2(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(B2) ブラケット右側取付(S) サージ電圧保護回路付
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710097SGH230A-30G15Y-5DS-B2(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付(S) サージ電圧保護回路付
67,380
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710106SGH230A-3015Y-1WZD(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
67,380
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710115SGH230A-7015Y-5WZ-B(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
67,430
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710124SGH230A-3015Y-5WZ-B(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
67,430
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710133SGH230A-30N15Y-5DZ-B1(5) DC24(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
67,540
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710142SGH230A-7015Y-1DZ-B1(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
67,540
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710158SGH230A-30G15Y-5DZ-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
67,540
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710167SGH230A-7015Y-5TZ-B2(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
67,600
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710176SGH230A-7015Y-5WZ-B1(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710185SGH230A-3015Y-5WZ-B1(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710194SGH230A-7015Y-5VZ-B2(5) DC24(-) Rc(V) M12コネクタ(5ピン仕様)(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710203SGH230A-7015Y-5VZ-B1(5) DC24(-) Rc(V) M12コネクタ(5ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710212SGH230A-30G15Y-5VZ-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(V) M12コネクタ(5ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710228SGH230A-3015Y-5WZ-B2(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710237SGH230A-7015Y-5WZ-B2(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする