SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH233A)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH233A) - SMC
シリーズ(2) SGH200ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42710413SGH233A-3015Y-2DZ(2) AC200 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
68,150
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710422SGH233A-30G15Y-5T-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(-) なし
69,960
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710438SGH233A-3015Y-5WZ(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
70,240
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710447SGH233A-30G15Y-5DS-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(S) サージ電圧保護回路付
70,510
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710456SGH233A-3015Y-1DS-B1(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(S) サージ電圧保護回路付
70,510
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710465SGH233A-3015Y-1DZ-B1(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
70,680
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710474SGH233A-7015Y-1DZ-B1(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
70,680
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710483SGH233A-3015Y-1TZ-B1(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710492SGH233A-3015Y-5DZ-B1-B(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
71,010
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710508SGH233A-3015Y-5DZ-B1-A(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
71,010
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710517SGH233A-30G15Y-5VZ-B2(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(V) M12コネクタ(5ピン仕様)(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
72,770
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710526SGH233A-3015Y-5VZ-B2(5) DC24(-) Rc(V) M12コネクタ(5ピン仕様)(B2) ブラケット右側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
72,770
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする