曜日別特売

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH321B)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH321B) - SMC
使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ材質(シール)(B) FKMシリーズ(3) SGH300マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ポート数
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42710736SGH321B-7020Y-5D(5) DC242(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
77,990
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710745SGH321B-7020Y-2TZ(2) AC200 50/60 Hz2(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
78,600
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710754SGH321B-7020Y-5TZ(5) DC242ポート(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
78,600
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710763SGH321B-7020Y-1TZ(1) AC100 50/60 Hz2(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
78,600
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710772SGH321B-7020Y-1DZ-A(1) AC100 50/60 Hz2(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
78,870
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710788SGH321B-70G20Y-5DZ-A(5) DC242ポート(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
78,870
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710797SGH321B-7020Y-5D-B1(5) DC242(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710806SGH321B-70T20Y-5DZ-B1(5) DC242ポート(T) NPTF(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
81,620
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710815SGH321B-70G20Y-5DZ-B1(5) DC242ポート(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
81,620
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710824SGH321B-7020Y-2TZ-B1(2) AC200 50/60 Hz2ポート(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
81,680
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710833SGH321B-7020Y-1TZ-B1(1) AC100 50/60 Hz2ポート(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
81,680
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710842SGH321B-7020Y-5VZ-B2(5) DC242(-) Rc(V) M12コネクタ(5ピン仕様)(B2) ブラケット右側取付
83,710
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710858SGH321B-70G20Y-5WZ-B2(5) DC242ポート(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(B2) ブラケット右側取付
83,710
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする