SMC
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH322B)
シリーズ
(3) SGH300
材質(シール)
(B) FKM
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
使用流体
クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(2) ノーマルオープン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42710876
SGH322B-7020Y-5DZ-B1
CADデータダウンロード
2ポート
(5) DC24
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
¥
84,760
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42710885
SGH322B-7020Y-1TZ-B1
CADデータダウンロード
2
(1) AC100 50/60 Hz
(T) コンジットターミナル
¥
84,810
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください