SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH421A)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH421A) - SMC
シリーズ(4) SGH400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42711612SGH421A-70G25Y-5DO2(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) ブラケットなし
83,050
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711628SGH421A-7025Y-1TS2(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
83,270
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711637SGH421A-70G25Y-5DZ2ポート(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
83,660
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711646SGH421A-7025Y-3DZ2(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
83,660
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711655SGH421A-7025Y-1DZ2(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
83,660
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711664SGH421A-7025Y-2TZ2ポート(2) AC200 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
83,710
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711673SGH421A-7025Y-5WZ2ポート(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(-) ブラケットなし
85,750
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711682SGH421A-7025Y-5DZ-B12(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
87,070
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711698SGH421A-7025Y-5DZ-B22(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付
87,070
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711707SGH421A-7025Y-3DZ-B12(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
87,070
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711716SGH421A-7025Y-3TZ-B12ポート(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
87,120
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711725SGH421A-7025Y-1TZ-B12ポート(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
87,120
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711734SGH421A-70G25Y-5TZ-B12(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
87,120
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711743SGH421A-7025Y-5TZ-B22ポート(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(B2) ブラケット右側取付
87,120
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする