SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH433A)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH433A) - SMC
シリーズ(4) SGH400ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42712224SGH433A-30G25Y-5DZ(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(30) 0~3
103,680
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712233SGH433A-3025Y-5TZ(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(30) 0~3
103,730
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712242SGH433A-3025Y-5DZ-B1(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(30) 0~3
107,090
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712258SGH433A-30G25Y-5DZ-B1(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(30) 0~3
107,090
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712267SGH433A-7025Y-5DZ-B1(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(70) 0~7
107,090
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712276SGH433A-3025Y-5TZ-B1(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(30) 0~3
107,140
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712285SGH433A-30G25Y-6TZD-B1(6) DC12(G) G (ISO1179-1)(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(30) 0~3
107,420
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする