SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA130A)

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA130A) - SMC
弁形式(0) 3ポートポート数3材質(シール)(A) NBRシリーズ(1) SGH100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42712416SGHA130A-3010(30) 0~3(-) Rc(-) ブラケットなし
49,610
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712425SGHA130A-30G10(30) 0~3(G) G (ISO1179-1)(-) ブラケットなし
49,610
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712434SGHA130A-3010-B1(30) 0~3(-) Rc(B1) ブラケット左側取付
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712443SGHA130A-30G10-B1(30) 0~3(G) G (ISO1179-1)(B1) ブラケット左側取付
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712452SGHA130A-7010-B1(70) 0~7(-) Rc(B1) ブラケット左側取付
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする