曜日別特売

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA133A)

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA133A) - SMC
ポート数3シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様圧力範囲(MPa)(70) 0~7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42712495SGHA133A-70G10(G) G (ISO1179-1)(-) ブラケットなし
52,750
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712504SGHA133A-7010(-) Rc(-) ブラケットなし
52,750
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712513SGHA133A-7010-B1(-) Rc(B1) ブラケット左側取付
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする