SMC
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA133B)
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
シリーズ
(1) SGH100
材質(シール)
(B) FKM
弁形式
(3) 3ポート逆加圧仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42712522
SGHA133B-3010-B1
CADデータダウンロード
(B1) ブラケット左側取付
(30) 0~3
¥
58,520
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712538
SGHA133B-7010-B1
CADデータダウンロード
(B1) ブラケット左側取付
(70) 0~7
¥
58,520
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712547
SGHA133B-7010-B2
CADデータダウンロード
(B2) ブラケット右側取付
(70) 0~7
¥
58,520
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください