曜日別特売

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA233B)

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA233B) - SMC
ポート数3ねじの種類(G) G (ISO1179-1)シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKM弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42712723SGHA233B-30G15(-) ブラケットなし(30) 0~3
63,750
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712732SGHA233B-30G15-B2(B2) ブラケット右側取付(30) 0~3
66,280
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712748SGHA233B-70G15-B1(B1) ブラケット左側取付(70) 0~7
66,280
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする