SMC
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA330A)
ポート数
3
ねじの種類
(N) NPT
シリーズ
(3) SGH300
材質(シール)
(A) NBR
弁形式
(0) 3ポート
圧力範囲(MPa)
(30) 0~3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42712802
SGHA330A-30N20
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
¥
78,320
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712818
SGHA330A-30N20-B1
CADデータダウンロード
(B1) ブラケット左側取付
¥
81,400
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください