SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA430A)

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA430A) - SMC
ポート数3シリーズ(4) SGH400材質(シール)(A) NBR弁形式(0) 3ポート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42712906SGHA430A-30N25(N) NPT(-) ブラケットなし(30) 0~3
91,910
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712915SGHA430A-7025(-) Rc(-) ブラケットなし(70) 0~7
91,910
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712924SGHA430A-7025-B2(-) Rc(B2) ブラケット右側取付(70) 0~7
95,320
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712933SGHA430A-3025-B1(-) Rc(B1) ブラケット左側取付(30) 0~3
95,320
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする