SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160KT)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160KT) - SMC
切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ソレノイド数
コモン仕様
配線方式
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42713457SJ2160KT-5FZ-N1A、Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(-) シングル配線(-) プラスコモン(-)シングル配線(F) 集中配線専用
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713466SJ2160KT-5FZ-C2A、Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(-) シングル配線(-) プラスコモン(-)シングル配線(F) 集中配線専用
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713475SJ2160KT-5FZ-C4A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(-) プラスコモン(-)シングル配線(F) 集中配線専用
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713484SJ2160KT-5FZ-L4A、Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(-) シングル配線(-) プラスコモン(-)シングル配線(F) 集中配線専用
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713493SJ2160KT-5FZ-LN1A、Bポート:(LN1) エルボ管継手 (上取出し) o1/8エルボ管継手(-) シングル配線(-) プラスコモン(-)シングル配線(F) 集中配線専用
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713502SJ2160KT-5NCZ-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(N) マイナスコモン(-)シングル配線(C) 集中配線専用
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713518SJ2160KT-5NCZ-C4-DBポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) ダブル配線(N) マイナスコモン(D)ダブル配線(C) 集中配線専用
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする