SMC
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160RK)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(K) 内蔵
ノンプラグイン専用
(-) なし
ポート管接続口径
【A・B】(C4)ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42713633
SJ2160RK-5NCZ-C4-D
CADデータダウンロード
(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713642
SJ2160RK-5MZ-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください