SMC
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160RT)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ソレノイド数
手動操作方式
コモン仕様
配線方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42713694
SJ2160RT-5CZ-C2
CADデータダウンロード
Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手
(-) シングル配線
(-) ノンロックプッシュ式
(-) プラスコモン
(-)シングル配線
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713703
SJ2160RT-5CZ-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(-) シングル配線
(-) ノンロックプッシュ式
(-) プラスコモン
(-)シングル配線
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713712
SJ2160RT-5CZD-C4-D
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(D) ダブル配線
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(-) プラスコモン
(D)ダブル配線
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713728
SJ2160RT-5NCZD-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(-) シングル配線
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(N) マイナスコモン
(-)シングル配線
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください