| 42713965 | SJ2260-5FZ-C2 | A、Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (F) 集中配線専用 | | |
|
| 42713974 | SJ2260-5NFZ-C4 | A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | (F) 集中配線専用 | | |
|
| 42713983 | SJ2260-5FZ-C4 | A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (F) 集中配線専用 | | |
|
| 42713992 | SJ2260-5NFZD-C4 | A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N) マイナスコモン | (F) 集中配線専用 | | |
|
| 42714008 | SJ2260-5FZD-C4 | A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (F) 集中配線専用 | | |
|
| 42714017 | SJ2260-5NCZ-C2 | Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714026 | SJ2260-5NCZ-C4 | (C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714035 | SJ2260-5CZ-C2 | Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714044 | SJ2260-5CZD-N3 | (N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714053 | SJ2260-5CZD-N1 | Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714062 | SJ2260-5NCZD-C4 | (C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N) マイナスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714078 | SJ2260-5CZ-L4 | Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714087 | SJ2260-5NCZ-L4 | Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714096 | SJ2260-5CUD-N3 | Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714105 | SJ2260-5CU-LN1 | Bポート:(LN1) エルボ管継手 (上取出し) o1/8エルボ管継手 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714114 | SJ2260-5CUF-M3 | (M3) M3x0.5 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714123 | SJ2260-5CUF-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714132 | SJ2260-5MNZ-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | | |
|
| 42714148 | SJ2260-5MZ-N1 | Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | | |
|
| 42714157 | SJ2260-5CUD-B4 | Bポート:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o4エルボ管継手Ass'y | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714166 | SJ2260-5CUD-L4 | Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714175 | SJ2260-5NMZD-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N) マイナスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | | |
|
| 42714184 | SJ2260-5MZF-M3 | (M3) M3x0.5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | | |
|
| 42714193 | SJ2260-5CZJF-C4 | (C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714202 | SJ2260-5CZJF-C2 | Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714218 | SJ2260-5MZD-L4 | Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | | |
|
| 45212877 | SJ2260-5CZF-C4 | (C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 45212886 | SJ2260-5CZF-M3 | Bポート:(M3) M3x0.5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 45212895 | SJ2260-5FZF-C4 | A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (F) 集中配線専用 | | |
|