SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260K)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260K) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42714227SJ2260K-5FZ-C4A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(F) 集中配線専用
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714236SJ2260K-5FZD-C4A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(F) 集中配線専用
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714245SJ2260K-5NCZ-C2Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714254SJ2260K-5NCZ-C4(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714263SJ2260K-5CZ-C2Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714272SJ2260K-5NCZD-C4(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714288SJ2260K-5CUF-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714297SJ2260K-5CUF-L4Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする