| 42714358 | SJ2260N-5NMOZ-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|
| 42714367 | SJ2260N-5MZ-N1 | Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(N1)ストレート | | |
|
| 42714376 | SJ2260N-5MOZD-M3 | (M3) M3x0.5 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | 【A・B】(M3)M3×0.5 | | |
|
| 42714385 | SJ2260N-5NMZD-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N) マイナスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|
| 42714394 | SJ2260N-5MZD-L4 | Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し) | | |
|
| 45212904 | SJ2260N-5MOZF-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|
| 45212913 | SJ2260N-5MZF-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|
| 45212922 | SJ2260N-5MZF-M3 | (M3) M3x0.5 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(M3)M3×0.5 | | |
|