SMC
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260RK)
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
スイッチ
(-) なし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様
(N) マイナスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(K) 内蔵
ノンプラグイン専用
(-) なし
ポート管接続口径
【A・B】(C4)ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42714412
SJ2260RK-5NCZ-C4
CADデータダウンロード
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください