SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260T)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260T) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42714428SJ2260T-5FZ-C4A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(F) 集中配線専用【A・B】(C4)ストレート
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714437SJ2260T-5FZD-C4A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(F) 集中配線専用【A・B】(C4)ストレート
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714446SJ2260T-5NFZ-L4A、Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(F) 集中配線専用【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714455SJ2260T-5NCZ-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(C4)ストレート
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714464SJ2260T-5NCZ-N1Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(N1)ストレート
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714473SJ2260T-5CZ-M3(M3) M3x0.5(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(M3)M3×0.5
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714482SJ2260T-5NCZD-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(C4)ストレート
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714498SJ2260T-5CZF-M3(M3) M3x0.5(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(M3)M3×0.5
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714507SJ2260T-5CZF-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(C4)ストレート
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714516SJ2260T-5CZF-C2Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(C2)ストレート
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714525SJ2260T-5CZF-BN1Bポート:(BN1) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o1/8エルボ管継手Ass'y(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(BN1)エルボ管継手Ass'y(下取出し)
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする